角型ロッカースイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合分電盤SW-6・その他分電盤などに 注文コード12713270 品番RSA-5 オルタネイト式
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

分電盤・表示盤用 防水ON/OFFスイッチ!
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ
防水規格IP68
青色LEDランプ付き
平型差込端子付き

付属品平型差込端子5本 適合分電盤SW-6・その他分電盤などに 寸法(mm)50.2×25×49 極数5極 電圧(V)DC12-24 スイッチON-OFF 方式スイッチ方式:オルタネイト式(ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持) 取付穴(mm)37.5×22 電流容量(A)12V時:20、24V時:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする