糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。防塵・防水性能IP65です。環境温度表示機能付です。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
今季、フル活用でした。信頼のシンワ製なので使用に問題はありません。11度以下は、ブランドイメージを損ねるので出荷することなく適正に品質を保てました。来期も継続使用ですが、柿が適期になっても使います。
単4電池1本で稼働するのは良い。計測速度も速いし、防水もしっかりしている。