※本体画像

XGM-125 マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ 12713726 XGM-125 マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ 12713726 XGM-125 マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ 12713726 XGM-125 マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ 12713726 XGM-125 マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ 12713726

マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12713726 品番 XGM-125
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。
長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。
わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。
切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。

用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー 穴径(Φmm)22.23(X-LOCK) 外径(Φmm)125 適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工 ダイヤ層厚さ(mm)1.5 ダイヤ層幅(mm)3.5 最高回転速度(min-1)12200

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12713717
2024-05-27
用途:
解体作業でモルタル壁を切りました
製造業

硬くてよく切れるのでお得です
なんでも切っていいので遠慮なく解体作業に使うのに最適です
X-LOCK対応を扱ってて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする