タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の 厨房機器・設備・調理機械
タイガー魔法瓶の サービス機器類
タイガー魔法瓶の 料理保温機器/温蔵庫
業務用スープジャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12714697
品番
JHI-N121XS
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
質量(kg)
6.5
容量(L)
12
消費電力(W)
240
電源
単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.6×36.8×35.5