PTQ-A100KO 蒸気レス電気ケトル(温度調節機能つき) タイガー魔法瓶 12714706 PTQ-A100KO 蒸気レス電気ケトル(温度調節機能つき) タイガー魔法瓶 12714706

蒸気レス電気ケトル(温度調節機能つき)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12714706 品番PTQ-A100KO
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

温度調節機能を搭載。安心・安全と使い心地を追求したデザイン

質量(kg)1.3 (本体のみ:1.1) オニキスブラック 容量(L)1 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50〜60 定格消費電力(W)1300 電源コード(m)1.3 機能自動電源オフ/二重構造/転倒湯漏れ防止/蒸気レス/空焚き防止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体のみ:15.4×26.4×21.2、本体+電源プレート:15.4×26.4×23.0 沸騰時間目安カップ1杯:45秒、満水:5分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする