タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ケトル/ポット
タイガー魔法瓶の 電気ケトル
蒸気レス電気ケトル(温度調節機能つき)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12714724
品番
PTQ-A100HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
温度調節機能を搭載。安心・安全と使い心地を追求したデザイン
質量(kg)
1.3 (本体のみ:1.1)
色
スレートグレー
容量(L)
1
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50〜60
定格消費電力(W)
1300
電源コード(m)
1.3
機能
自動電源オフ/二重構造/転倒湯漏れ防止/蒸気レス/空焚き防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体のみ:15.4×26.4×21.2、本体+電源プレート:15.4×26.4×23.0
沸騰時間目安
カップ1杯:45秒、満水:5分