高電圧プローブPHV2000シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 周波数帯域(MHz)DC〜400 仕様リードアウト検出:無し 注文コード12714986 品番PHV2000(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は周波数帯域・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT U)4kV(peak)

仕様リードアウト検出:無し 入力容量10〜50pF ケーブル長(m)2 入力50MΩ//7.5pF 周波数帯域(MHz)DC〜400 最大入力電圧1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1] RoHS指令(10物質対応)対応 減衰比100:1 校正証明書付き

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする