PMK(IWATSU)
PMK(IWATSU)の 電気測定
PMK(IWATSU)の 電気測定その他関連用品
高電圧プローブPHV2000シリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
周波数帯域(MHz)
DC〜400
仕様
リードアウト検出:有り
注文コード
12714995
品番
PHV2000-RO(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT U)4kV(peak)
仕様
リードアウト検出:有り
入力容量
10〜50pF
ケーブル長(m)
2
入力
50MΩ//7.5pF
周波数帯域(MHz)
DC〜400
最大入力電圧
1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰比
100:1
校正証明書
付き
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません