GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12716350 品番31432
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。
A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。

用途バイク用 リアトップケース(モノロック) セット内容本体、汎用ベースプレート MP60N 容量(L)33 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306 内形寸法(mm)奥行360×幅370 最大積載量(kg)3 総質量(kg)3.1(ベースプレート込み)
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分ご注意してご利用ください。
※ 商品の仕様上、上下ボタンの押し込み具合は渋め(深め)です。ケースを手でささえながらボタンを奥までしっかり押し込み、確実な操作を行なってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする