X-AIR RAZZO STRADA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12717384 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スモールスポーツジェットのパイオニア"RAZZOU"をベースにリプロダクトしたセミジェットモデル。
X-AIRシリーズの象徴とも言える曲線が織り成す先進性のエアロダイナミクスシェル、空気の流れを導くダイレクトベンチレーション、メッシュ素材を採用した着脱式内装など数多くの機能を受け継いだ新生"X-AIR RAZZO STRADA"。

材質帽体=ABS ・ シールド=ポリカーボネイト マットガンメタ サイズXL 質量(g)約1100 規格PSC、SG (125cc以下用) バックルワンタッチバックル 内装脱着式内装 (洗浄可能) シールド色ライトスモーク(標準装備)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする