14X50 CAP(アンブラコ 大阪魂 12718119 14X50 CAP(アンブラコ 大阪魂 12718119

CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)50 注文コード12718119 品番14X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,196
販売価格(税別)
1,087
この商品は長さ・内容量など223種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 ピッチ(mm)2 寸法L(mm)55 寸法H(mm)14 有効断面積(mm2)115 寸法A(mm)21 寸法F(mm)16.2 寸法D(mm)14 寸法T(mm)7 寸法J(mm)12 寸法G(mm)6.5 ねじの呼びdM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする