16X35 CAP(アンブラコ 大阪魂 12718311 16X35 CAP(アンブラコ 大阪魂 12718311

CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)35 注文コード12718311 品番16X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥873
販売価格(税別)
794
この商品は長さ・内容量など223種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 ピッチ(mm)2 寸法L(mm)60 寸法H(mm)16 有効断面積(mm2)157 寸法A(mm)24 寸法F(mm)18.2 寸法D(mm)16 寸法T(mm)8 寸法J(mm)14 寸法G(mm)7.5 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする