18X100 CAP(アンブラコ 大阪魂 12718417 18X100 CAP(アンブラコ 大阪魂 12718417

CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)100 注文コード12718417 品番18X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,276
販売価格(税別)
3,887
この商品は長さ・内容量など223種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)100 ピッチ(mm)2.5 寸法L(mm)65 寸法H(mm)18 有効断面積(mm2)192 寸法A(mm)27 寸法F(mm)20.2 寸法D(mm)18 寸法T(mm)9 寸法J(mm)14 寸法G(mm)8.1 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする