大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
35
注文コード
12718435
品番
18X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,880
販売価格(税別)
¥
3,527
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
2.5
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
18
有効断面積(mm
2
)
192
寸法A(mm)
27
寸法F(mm)
20.2
寸法D(mm)
18
寸法T(mm)
9
寸法J(mm)
14
寸法G(mm)
8.1
ねじの呼びd
M18