18X55 CAP(アンブラコ 大阪魂 12718478 18X55 CAP(アンブラコ 大阪魂 12718478

CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)55 注文コード12718478 品番18X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,542
販売価格(税別)
3,220
この商品は長さ・内容量など223種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)55 ピッチ(mm)2.5 寸法L(mm)65 寸法H(mm)18 有効断面積(mm2)192 寸法A(mm)27 寸法F(mm)20.2 寸法D(mm)18 寸法T(mm)9 寸法J(mm)14 寸法G(mm)8.1 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする