大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
110
注文コード
12718548
品番
20X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,445
販売価格(税別)
¥
3,132
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
110
ピッチ(mm)
2.5
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
20
有効断面積(mm
2
)
245
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
22.4
寸法D(mm)
20
寸法T(mm)
10
寸法J(mm)
17
寸法G(mm)
8.9
ねじの呼びd
M20