20X90 CAP(アンブラコ 大阪魂 12718715 20X90 CAP(アンブラコ 大阪魂 12718715

CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)90 注文コード12718715 品番20X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,929
販売価格(税別)
2,663
この商品は長さ・内容量など223種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)90 ピッチ(mm)2.5 寸法L(mm)75 寸法H(mm)20 有効断面積(mm2)245 寸法A(mm)30 寸法F(mm)22.4 寸法D(mm)20 寸法T(mm)10 寸法J(mm)17 寸法G(mm)8.9 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする