大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
120
注文コード
12718749
品番
24X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,341
販売価格(税別)
¥
6,674
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
120
ピッチ(mm)
3
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
24
有効断面積(mm
2
)
353
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
26.4
寸法D(mm)
24
寸法T(mm)
12
寸法J(mm)
19
寸法G(mm)
11.1
ねじの呼びd
M24