24X90 CAP(アンブラコ 大阪魂 12718889 24X90 CAP(アンブラコ 大阪魂 12718889

CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)90 注文コード12718889 品番24X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,292
販売価格(税別)
5,720
この商品は長さ・内容量など223種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)90 ピッチ(mm)3 寸法L(mm)80 寸法H(mm)24 有効断面積(mm2)353 寸法A(mm)36 寸法F(mm)26.4 寸法D(mm)24 寸法T(mm)12 寸法J(mm)19 寸法G(mm)11.1 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする