3X12 CAP(アンブラコ 大阪魂 12718907 3X12 CAP(アンブラコ 大阪魂 12718907

CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 長さ(mm)12 注文コード12718907 品番3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など223種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 ピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)20 寸法H(mm)3 有効断面積(mm2)5.03 寸法A(mm)5.5 寸法F(mm)3.6 寸法D(mm)3 寸法T(mm)1.5 寸法J(mm)2.5 寸法G(mm)1.2 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする