大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
長さ(mm)
16
注文コード
12719038
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
4
有効断面積(mm
2
)
8.78
寸法A(mm)
7
寸法F(mm)
4.7
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
2
寸法J(mm)
3
寸法G(mm)
1.7
ねじの呼びd
M4