4X30 CAP(アンブラコ 大阪魂 12719090 4X30 CAP(アンブラコ 大阪魂 12719090

CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 長さ(mm)30 注文コード12719090 品番4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など223種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 ピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)25 寸法H(mm)4 有効断面積(mm2)8.78 寸法A(mm)7 寸法F(mm)4.7 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法J(mm)3 寸法G(mm)1.7 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする