8X140 CAP(アンブラコ 大阪魂 12719625 8X140 CAP(アンブラコ 大阪魂 12719625

CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)140 注文コード12719625 品番8X140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,880
販売価格(税別)
3,527
この商品は長さ・内容量など223種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)140 ピッチ(mm)1.25 寸法L(mm)35 寸法H(mm)8 有効断面積(mm2)36.6 寸法A(mm)13 寸法F(mm)9.2 寸法D(mm)8 寸法T(mm)4 寸法J(mm)6 寸法G(mm)3.5 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする