大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
長さ(mm)
16
注文コード
12719659
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
8
有効断面積(mm
2
)
36.6
寸法A(mm)
13
寸法F(mm)
9.2
寸法D(mm)
8
寸法T(mm)
4
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
3.5
ねじの呼びd
M8