16X170 3カ-WCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12722791 16X170 3カ-WCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12722791

3カ-WCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)170 注文コード12722791 品番16X170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,196
販売価格(税別)
1,087
この商品は長さ・内容量など199種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)170 範囲(mm)全ねじ:60 寸法r(mm)0.6 寸法l(mm)8 寸法b(mm)44 寸法s(mm)14 寸法k(mm)16 寸法da(mm)17.7 寸法v(mm)1.6 寸法dk(mm)24.33 ねじピッチp(mm)2 寸法ds(mm)16 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする