22X70 3カ-WCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12723281 22X70 3カ-WCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12723281

3カ-WCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)70 注文コード12723281 品番22X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は長さ・内容量など199種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)70 範囲(mm)全ねじ:75 寸法r(mm)0.8 寸法l(mm)11 寸法b(mm)56 寸法s(mm)17 寸法k(mm)22 寸法da(mm)24.4 寸法v(mm)2.2 寸法dk(mm)33.39 ねじピッチp(mm)2.5 寸法ds(mm)22 ねじの呼びdM22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする