JCS-310ENN BN8 サワレット310 Janis(ジャニス工業) 12723824 JCS-310ENN BN8 サワレット310 Janis(ジャニス工業) 12723824 JCS-310ENN BN8 サワレット310 Janis(ジャニス工業) 12723824 JCS-310ENN BN8 サワレット310 Janis(ジャニス工業) 12723824 JCS-310ENN BN8 サワレット310 Janis(ジャニス工業) 12723824

サワレット310

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12723824 品番JCS-310ENN BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体操作タイプ温水洗浄便座
操作ボタン:使いやすさを考慮し、大きさと配置にこだわったデザイン。
表示パネル(バイリンガル表示):点字表示と、英文も併記しています。
便ふた簡単着脱:便ふたが簡単に取り外せるため、ふたの丸洗いもおこなえます。
ワンタッチスライド:側面のボタンを押したまま引くと、便座が取り外せるので、隙間のお掃除も簡単です。
ツインノズル:おしり洗浄とビデ洗浄、それぞれ専用ノズルで対応しています。
ゆったり便座:兼用サイズながら、ゆったりと座れる大きさを確保しています。

形状前丸 オフホワイト サイズ大形・普通兼用 定格消費電力(W)300 機能エコ機能:節電8時間切タイマー 定格電源AC100V(50/60Hz) 洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/おしり・ビデツインノズル 快適機能暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止 年間消費電力量(kWh/年)174 清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
注意
※この商品は路線便での発送のため、事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。
※路線便のため、4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。
※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12723824 JCS-310ENN BN8 80017475 JCS-230ENN/BN8 サワレット230 本体操作タイプ温水洗浄便座 Janis(ジャニス工業) サワレット230 本体操作タイプ温水洗浄便座 Janis(ジャニス工業) 1台 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする