Galaxy A23 5G ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 衝撃吸収 スリム ステッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12725459 品番PM-G227PLFYRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

機能性とデザイン性を備えた、革のようなやわらかな風合いのGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ソフトレザーケース(手帳型)です。

材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン) レッド タイプ手帳型 対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18) 特性マグネット付、耐衝撃、薄型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする