エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
AQUOS sense7 plus ケース カバー レザー 手帳型 マグネット フラップ 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12725590
品番
PM-S225PLFUBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense7 plus用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラック
対応機種
AQUOS sense7 plus