モバイルモニター フルHD IPS液晶, Type-C入力 10点タッチパネル VESA75標準対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12726640 品番 On-Lap T111A
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別) アウトレット
¥47,98038,980

「T1タッチモニターシリーズ」は、薄くて精巧な本体なので、各種産業用マシン、オートメーション設備、ビジネススペース等への組み込みに最適です。

付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)×1、、USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)×1、USB Type-C ビデオケーブル(1m)×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1、T1S1スタンド:壁掛ブラケット×1; スタンドプレート×2;、Aネジ(M4x6.5mm)×6; Bネジ(M4x11mm)×2; ゴム×12 仕様DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)×1、HDCPサポートあり オプションUSB Type-C ビデオケーブル(2m)×1、USB-A(オス) - USB-A(メス) 延長コード、T1S2 卓上型スタンド 厚さ(mm)1.1 質量(g)780、434(スタンド) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)7 (スタンバイ:1.0、オフ:0.2) 定格電圧(V)12 定格電流(A)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.7×181.1×20.5 接続HDMI-IN ×1、USB-A ×1、USB-C ×1 入力指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm) コントラスト比1000:1(Typical) 解像度1920×1080、[ビデオ]1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz); 1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz);720×480P(59.94Hz/60Hz);640×480P(59.94Hz/60Hz)、[サポート]1920×1080(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz) ;1280×1024(60Hz);1280×960(60Hz);1280×800(60Hz); 1280×768(60Hz);1280×720(60Hz); 1024×768(60Hz) 使用環境温度(℃)作動 :0〜50、保管:-20〜60 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度12.5(ms)(Typical) 表面硬度≧7H スピーカーなし 色(本体)フロント:黒、背面:黒 OSWindows 11/10/7 使用環境湿度(%)作動 :20〜90、保管:10〜90 USBポートUSB Type-C×1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)、USB-A(USB 2.0)×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.134×0.134 アスペクト比16:9 ビデオ仕様HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1 オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応) モニターサイズ11.6 (16:9ワイド) パネル駆動方式IPS VESA対応VESA75 (75mm x 75mm) タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル/ 10点のマルチタッチ対応 最大表示色1670万色 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)256.32×144.18 輝度(cd/m2)300 (Typical)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする