KDN-127H 事務用平机 W1200 カグクロ 12726746

事務用平机 W1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル
内容量1台注文コード12726746品番KDN-127H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

袖がついていないタイプなので、収納は必要に応じてワゴンをご使用ください。サイズはW1200の他に、W1000、W1100、W1400の4種類をご用意しております。センター引き出し2つのセンター引き出しが付いておりますので、ちょっとした小物や書類を入れて置くことができます。配線コード引き出し口配線コード引き出し口が、2箇所に設置されており、デスク上の煩わしい配線もスムーズにまとめられます。アジャスター付き脚にはアジャスターが4個付いており、高さの微調節を行うことで、平らではないフロアにも柔軟に対応。

幅(mm)
1200
奥行(mm)
700
高さ(mm)
700
色
ナチュラル
材質
天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS
寸法(mm)
脚下:625、脚間:1098
質量(kg)
33.8
タイプ
組立:有り(組立式)
耐荷重(kg)
天板:100、センター引出:3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×700
引出し
あり
最大耐荷重(kg)
(天板)100、(センター引出)3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする