16X150X150 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728418 16X150X150 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728418

ステンCAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)16 注文コード12728418 品番16X150X150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,812
販売価格(税別)
3,465
この商品は寸法k・内容量など164種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)8 寸法r(mm)0.6 寸法s(mm)14 寸法k(mm)16 寸法v(mm)1.6 ピッチP(mm)2 寸法dk(mm)24 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする