18X90X90 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728540 18X90X90 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728540

ステンCAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)18 注文コード12728540 品番18X90X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200
この商品は寸法k・内容量など164種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)9 寸法r(mm)0.6 寸法s(mm)14 寸法k(mm)18 寸法v(mm)1.8 ピッチP(mm)2.5 寸法dk(mm)27 ねじの呼びd(M18)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする