30X100 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728671 30X100 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728671

ステンCAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)30 注文コード12728671 品番30X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,950
販売価格(税別)
6,318
この商品は寸法k・内容量など164種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)100 寸法t(mm)15.5 寸法r(mm)1 寸法s(mm)22 寸法k(mm)30 寸法v(mm)3 ピッチP(mm)3.5 寸法dk(mm)45 ねじの呼びdM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする