3X30X30 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728698 3X30X30 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728698

ステンCAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(19個) 寸法k(mm)3 注文コード12728698 品番3X30X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など164種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)1.3 寸法r(mm)0.1 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 寸法v(mm)0.3 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする