4X40X40 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728856 4X40X40 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728856

ステンCAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(11個) 寸法k(mm)4 注文コード12728856 品番4X40X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など164種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)2 寸法r(mm)0.2 寸法s(mm)3 寸法k(mm)4 寸法v(mm)0.4 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする