大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
寸法k(mm)
4
注文コード
12728908
品番
4X65X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
2
寸法r(mm)
0.2
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
4
寸法v(mm)
0.4
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4