8X100X100 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12729310 8X100X100 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12729310

ステンCAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)8 注文コード12729310 品番8X100X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥785
販売価格(税別)
714
この商品は寸法k・内容量など164種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)4 寸法r(mm)0.4 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法v(mm)0.8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)13 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする