SKL-0.63T シャックリンク 大洋製器工業 12729555 SKL-0.63T シャックリンク 大洋製器工業 12729555

シャックリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12729555 品番SKL-0.63T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シャックルの斜め吊りを防止する両曲線タイプのシャックルです。

用途玉掛け用、吊り索用 質量(kg)0.3 寸法L(mm)80 使用荷重(t)0.63 寸法d(mm)11 寸法D(mm)21 寸法B(mm)30 寸法B1(mm)40 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.13MB) 取扱説明書:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする