※製品代表画像

HKT-125EX グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 12729650 HKT-125EX グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 12729650 HKT-125EX グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 12729650 HKT-125EX グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 12729650 HKT-125EX グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 12729650 HKT-125EX グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 12729650

グローバルソー 軽天専用チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12729650 品番 HKT-125EX
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125〜180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。

外径(Φmm)125 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 刃数44 タイプ交互刃 最高回転速度(min-1)9600 用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に 適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、チップソー切断機 適合材アルミ、樹脂
注意
※ステンレスの切断はできません。
※マイナスすくい角の設計は125〜180mmです。
※商品画像は代表画像です。
※商品動画は125〜180mmの内容となります。

商品説明動画

グローバルソー 軽天専用チップソー HKT-EX シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする