グリーンクロス
四か国語歩行者マット(W600×L3,600)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
12738768
品番
1118010105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
歩行者用通路を明示するマットになります。日本語、英語、中国語、韓国語の4言語で表記があります。
用途
悪路や足もとの良くない道の安全性の向上に。
幅(mm)
600
色
緑
長さ(m)
3.6
表示内容
歩行者通路 足もとに注意
言語表示
日本語、英語、中国語、韓国語
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
四か国語歩行者マット(W600×L3,600)
参考になった