- ダンボールゴミ箱 モノタロウ 12739136 - ダンボールゴミ箱 モノタロウ 12739136 - ダンボールゴミ箱 モノタロウ 12739136 - ダンボールゴミ箱 モノタロウ 12739136

ダンボールゴミ箱

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 12739136 品番 -
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽くて持ち運びに便利なダンボール製
四隅に波型スリット入りでゴミ袋が引っ掛けやすい
脚付きで接地面が凸凹した場所でも使いやすい
使用後は資源ゴミとしてリサイクルが可能

用途イベント・アウトドア・災害時など使い捨てが出来る簡易ゴミ箱として 材質ダンボール 形状角型 厚さ(mm)5 クラフト 質量(g)560 容量(L)70 組立寸法(mm)614×437×282 入数1セット(2枚組) 折りたたみ寸法(mm)775×719×15 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
注意
※本製品の中に鋭利な物・重量物・大型ゴミなど入れると底抜けや破損する恐れがあります、一般ゴミ用のゴミ箱としてご使用ください。
※高温多湿や水場がある場所で使用すると、ダンボールの強度が弱まり自立しなくなる可能性があります、十分注意して使用してください。
※火器を使用する場所で使用しないでください火災の原因となり危険です。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【ダンボールゴミ箱 】イベント・アウトドア・災害時など使い捨てが出来る簡易ゴミ箱などに! .
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
今までにない!!!!
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

横長は今までにないタイプだったので
置きたい場所にはまらなかった(笑)
サイズ確認を怠った自分のミス。45L用だから
どのメーカーも同じ規格と思ったら大間違いでした(笑)

対象商品:
12739127
2024-05-27
用途:
従業員の休憩室や作業場のゴミ箱として

ゴミ袋のセットも簡単だし、見た目もスッキリしてとても良かった。汚れたら気軽に廃棄できるし、軽いので移動も簡単で便利でした。

対象商品:
12739127
2023-02-08
用途:
屋外用ゴミ捨て用
農・林・水産業

40Lのゴミ袋にピッタリです。
内側に半透明のビニール袋を入れて上で折り返すとしっかりと保持出来てすごく良いですが、価格がもう少ししリーズナブルで有れば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする