大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンスコ(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
12741605
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
1欄 4/2欄 6
寸法e(mm)
5.723
寸法s(mm)
5.14
ねじの呼び
M10
寸法dz(mm)
6
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径