大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンスコ(クボミ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1袋(45個)
注文コード
12742321
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1欄 1.5/2欄 2.5
寸法e(mm)
2.303
寸法s(mm)
2.08
ねじの呼び
M4
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径