大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンスコ(クボミ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1袋(43個)
注文コード
12742680
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
1欄 2/2欄 3.5
寸法e(mm)
3.443
寸法s(mm)
3.08
ねじの呼び
M6
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径