大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ホソメ(P-2.0
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
210
寸法k(mm)
27
寸法ds(mm)
27
注文コード
12744990
品番
27X210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,826
販売価格(税別)
¥
4,387
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k・寸法ds
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
210
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
13.5
寸法e(mm)
21.73
寸法b(mm)
66
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
27
寸法w(mm)
12.1
寸法dk(mm)
40
寸法ds(mm)
27
ねじの呼びd
M27