27X60 CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂 12745051 27X60 CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂 12745051

CAP(ホソメ(P-2.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)60 寸法k(mm)27 寸法ds(mm)27 注文コード12745051 品番27X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,272
販売価格(税別)
2,065
この商品は長さ・寸法k・寸法dsなど137種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)60 ピッチ(mm)2 寸法t(mm)13.5 寸法e(mm)21.73 寸法b(mm)66 寸法s(mm)19 寸法k(mm)27 寸法w(mm)12.1 寸法dk(mm)40 寸法ds(mm)27 ねじの呼びdM27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする