30X150 CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂 12745139 30X150 CAP(ホソメ(P-2.0 大阪魂 12745139

CAP(ホソメ(P-2.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)150 寸法k(mm)30 寸法ds(mm)30 注文コード12745139 品番30X150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,356
販売価格(税別)
4,869
この商品は長さ・寸法k・寸法dsなど137種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)150 ピッチ(mm)2 寸法t(mm)15.5 寸法e(mm)25.154 寸法b(mm)72 寸法s(mm)22 寸法k(mm)30 寸法w(mm)13.1 寸法dk(mm)45 寸法ds(mm)30 ねじの呼びdM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする