大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ホソメ(P-2.0
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
250
寸法k(mm)
33
寸法ds(mm)
33
注文コード
12745306
品番
33X250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,302
販売価格(税別)
¥
4,820
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k・寸法ds
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
250
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
16.5
寸法e(mm)
27.43
寸法b(mm)
78
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
33
寸法w(mm)
15
寸法dk(mm)
50
寸法ds(mm)
33
ねじの呼びd
M33