16X110 ステンCAP(HSK 大阪魂 12746259 16X110 ステンCAP(HSK 大阪魂 12746259

ステンCAP(HSK

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)110 注文コード12746259 品番16X110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,680
販売価格(税別)
1,527
この商品は長さ・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)110 寸法t(mm)8以上 範囲(mm)全ねじ:60 寸法b(mm)44 寸法s(mm)14 寸法k(mm)16 ピッチP(mm)2 寸法dk(mm)24 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする